€ 1,94/ meterexcl. btw
€ 2,35incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PUN-H |
Materiaal slang | TPE-U(PU) |
Inwendige diameter | 7 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Temperatuurbereik | van -35 tot 60 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Geel |
Min. buigradius | 28 mm |
FDA-keur | Ja |
Hardheid | D 52 +/-3 |
Gewicht per meter | 46.5 g |