€ 7,68/ meterexcl. btw
€ 9,29incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PUN-CM |
Materiaal slang | TPE-U(PU) |
Inwendige diameter | 5.5 mm |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Temperatuurbereik | van -35 tot 60 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Zwart |
Min. buigradius | 20 mm |
Hardheid | D 52 +/-3 |
Gewicht per meter | 36.8 g |