Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-CM-10-SW 130817

  • ERIKS:11639078
  • Fabrikant:4052568025380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,63/ meterexcl. btw

€ 14,07incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-CM
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
7 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
30 mm
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
54.4 g