Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-6X1-SI-500 525740

  • ERIKS:14598897
  • Fabrikant:4052568046538
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,98/ meterexcl. btw

€ 1,19incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
4 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Rollengte
500 m
Kleur
Zilver
Min. buigradius
16 mm
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
19.2 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Kunststofslang PUN-H-6X1-SI-500 558272

  • Eriks:12265018
  • Manufacturer:558272

€ 0,71/ meterexcl. btw

€ 0,86incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 13/11/2026