€ 6,43/ meterexcl. btw
€ 7,78incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PUN |
Materiaal slang | TPE-U(PU) |
Inwendige diameter | 9.8 mm |
Wanddikte | 2 mm |
Uitwendige diameter | 14 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Temperatuurbereik | van -35 tot 60 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Zilver |
Min. buigradius | 45 mm |
Hardheid | D 52 +/-3 |
Gewicht per meter | 94.9 g |
€ 3,93/ meterexcl. btw
€ 4,76incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 13/11/2026