€ 4,46/ meterexcl. btw
€ 5,40incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PUN |
Materiaal slang | TPE-U(PU) |
Inwendige diameter | 8 mm |
Wanddikte | 2 mm |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Temperatuurbereik | van -35 tot 60 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Geel |
Min. buigradius | 33 mm |
Hardheid | D 52 +/-3 |
Gewicht per meter | 76.7 g |
€ 2,69/ meterexcl. btw
€ 3,25incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 13/11/2026