€ 18,24/ meterexcl. btw
€ 22,07incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PU |
Materiaal slang | TPE-U(PU) |
Inwendige diameter | 13 mm |
Uitwendige diameter | 17.6 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Temperatuurbereik | van -35 tot 60 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Zwart |
Hardheid | A 86 +/-3 |
Gewicht per meter | 133 g |