€ 5,53/ meterexcl. btw
€ 6,69incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PTFEN |
Materiaal slang | PTFE |
Inwendige diameter | 4 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 15 bar |
Temperatuurbereik | van -20 tot 150 °C |
Rollengte | 500 m |
Kleur | Naturel |
Min. buigradius | 38 mm |
FDA-keur | Ja |
Hardheid | D 55 +/-5 |
Gewicht per meter | 34 g |