Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PTFEN-14X2-NT 8061176

  • ERIKS:13349020
  • Fabrikant:4052568290658
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,25/ meterexcl. btw

€ 26,92incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PTFEN
Materiaal slang
PTFE
Inwendige diameter
10 mm
Wanddikte
2 mm
Uitwendige diameter
14 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
12 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 150 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Naturel
Min. buigradius
106 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
D 55 +/-5
Gewicht per meter
162 g