€ 9,64/ meterexcl. btw
€ 11,66incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PTFEN |
Materiaal slang | PTFE |
Inwendige diameter | 7 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 12 bar |
Temperatuurbereik | van -20 tot 150 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Naturel |
Min. buigradius | 70 mm |
FDA-keur | Ja |
Hardheid | D 55 +/-5 |
Gewicht per meter | 86 g |