€ 9,38/ meterexcl. btw
€ 11,35incl. btw
Verkocht per: 300Min. order: 300
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PTFEN |
Materiaal slang | PTFE |
Inwendige diameter | 7 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 12 bar |
Temperatuurbereik | van -20 tot 150 °C |
Rollengte | 300 m |
Kleur | Naturel |
Min. buigradius | 70 mm |
FDA-keur | Ja |
Hardheid | D 55 +/-5 |
Gewicht per meter | 86 g |