€ 3,47/ meterexcl. btw
€ 4,20incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PLN |
Materiaal slang | Polyethyleen |
Inwendige diameter | 5.9 mm |
Wanddikte | 1.25 mm |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 14 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Zilver |
Min. buigradius | 23 mm |
FDA-keur | Ja |
Hardheid | 0 |
Gewicht per meter | 21.4 g |