Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PLN-8X1,25-RT 558219

  • ERIKS:12107079
  • Fabrikant:4052568053925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,47/ meterexcl. btw

€ 4,20incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PLN
Materiaal slang
Polyethyleen
Inwendige diameter
5.9 mm
Wanddikte
1.25 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
14 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Rood
Min. buigradius
23 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
0
Gewicht per meter
21.4 g