Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PLN-6X1-RT 558218

  • ERIKS:11651473
  • Fabrikant:4052568053918
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,02/ meterexcl. btw

€ 2,44incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PLN
Materiaal slang
Polyethyleen
Inwendige diameter
4 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
14 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Rood
Min. buigradius
11 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
0
Gewicht per meter
14.7 g