€ 2,02/ meterexcl. btw
€ 2,44incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
450 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PLN |
Materiaal slang | Polyethyleen |
Inwendige diameter | 4 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 14 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Blauw |
Min. buigradius | 11 mm |
FDA-keur | Ja |
Hardheid | 0 |
Gewicht per meter | 14.7 g |