Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PLN-16X2-SI 558216

  • ERIKS:12264984
  • Fabrikant:4052568053895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,55/ meterexcl. btw

€ 11,56incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PLN
Materiaal slang
Polyethyleen
Inwendige diameter
12 mm
Wanddikte
2 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
14 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zilver
Min. buigradius
55 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
0
Gewicht per meter
82 g