€ 9,55/ meterexcl. btw
€ 11,56incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PLN |
Materiaal slang | Polyethyleen |
Inwendige diameter | 12 mm |
Wanddikte | 2 mm |
Uitwendige diameter | 16 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 14 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Blauw |
Min. buigradius | 55 mm |
FDA-keur | Ja |
Hardheid | 0 |
Gewicht per meter | 82 g |