Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PLN-14X2-SW 570423

  • ERIKS:12266338
  • Fabrikant:4052568058364
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,50/ meterexcl. btw

€ 9,07incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PLN
Materiaal slang
Polyethyleen
Inwendige diameter
10 mm
Wanddikte
2 mm
Uitwendige diameter
14 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
14 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
40 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
0
Gewicht per meter
70 g