Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PLN-12X1,75-RT 558221

  • ERIKS:12264986
  • Fabrikant:4052568053949
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,50/ meterexcl. btw

€ 7,87incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PLN
Materiaal slang
Polyethyleen
Inwendige diameter
8.4 mm
Wanddikte
1.75 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
14 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Rood
Min. buigradius
23 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
0
Gewicht per meter
54 g