Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PLN-10X1,5-SI 558214

  • ERIKS:11651471
  • Fabrikant:4052568053871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,88/ meterexcl. btw

€ 5,90incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PLN
Materiaal slang
Polyethyleen
Inwendige diameter
7 mm
Wanddikte
1.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
14 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zilver
Min. buigradius
22 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
0
Gewicht per meter
37.5 g