€ 4,88/ meterexcl. btw
€ 5,90incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PLN |
Materiaal slang | Polyethyleen |
Inwendige diameter | 7 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 14 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Rood |
Min. buigradius | 22 mm |
FDA-keur | Ja |
Hardheid | 0 |
Gewicht per meter | 37.5 g |