Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PFAN-8X1,25-NT 197063

  • ERIKS:23212990
  • Fabrikant:4052568044886
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,53/ meterexcl. btw

€ 29,68incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PFAN
Materiaal slang
PFA
Inwendige diameter
5.9 mm
Wanddikte
1.25 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
15 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 150 °C
Kleur
Naturel
Min. buigradius
25 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
D 60 +5
Gewicht per meter
49 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Kunststofslang PTFEN-8X1-NT 8061173

  • Eriks:13349035
  • Manufacturer:8061173

€ 7,02/ meterexcl. btw

€ 8,49incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 30/10/2026