Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PFAN-6X1-NT 197062

  • ERIKS:11639824
  • Fabrikant:4052568044879
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,20/ meterexcl. btw

€ 20,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PFAN
Materiaal slang
PFA
Inwendige diameter
4 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
16 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 150 °C
Kleur
Naturel
Min. buigradius
12 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
D 60 +5
Gewicht per meter
34 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Kunststofslang PTFEN-6X1-NT-100 8061172

  • Eriks:13349033
  • Manufacturer:8061172

€ 6,71/ meterexcl. btw

€ 8,12incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026