€ 6,30/ stukexcl. btw
€ 7,62incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PFAN |
Materiaal slang | PFA |
Inwendige diameter | 2.3 mm |
Wanddikte | 0.5 mm |
Uitwendige diameter | 3 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 15 bar |
Temperatuurbereik | van -20 tot 150 °C |
Kleur | Naturel |
Min. buigradius | 10 mm |
FDA-keur | Ja |
Hardheid | D 60 +5 |
Gewicht per meter | 7.5 g |