Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PEN-8X1,25-GN 551470

  • ERIKS:11650850
  • Fabrikant:4052568052553
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,72/ meterexcl. btw

€ 0,87incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PEN
Materiaal slang
Polyethyleen
Inwendige diameter
5.7 mm
Wanddikte
1.25 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Groen
Min. buigradius
22.5 mm
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
23.27 g