€ 0,56/ meterexcl. btw
€ 0,68incl. btw
Verkocht per: 400Min. order: 400
800 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PEN |
Materiaal slang | Polyethyleen |
Inwendige diameter | 5.7 mm |
Wanddikte | 1.25 mm |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 60 °C |
Rollengte | 400 m |
Kleur | Blauw |
Min. buigradius | 22.5 mm |
Hardheid | D 52 +/-3 |
Gewicht per meter | 23.27 g |