Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PEN-6X1-BL 551457

  • ERIKS:11650837
  • Fabrikant:4052568052423
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,51/ meterexcl. btw

€ 0,62incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

550 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PEN
Materiaal slang
Polyethyleen
Inwendige diameter
4 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
13.5 mm
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
14.77 g