€ 0,40/ meterexcl. btw
€ 0,48incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
1500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PEN |
Materiaal slang | Polyethyleen |
Inwendige diameter | 4 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 60 °C |
Rollengte | 500 m |
Kleur | Blauw |
Min. buigradius | 13.5 mm |
Hardheid | D 52 +/-3 |
Gewicht per meter | 14.77 g |