Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PEN-4X0,75-SI 551462

  • ERIKS:11650842
  • Fabrikant:4052568052478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,35/ meterexcl. btw

€ 0,42incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PEN
Materiaal slang
Polyethyleen
Inwendige diameter
2.7 mm
Wanddikte
0.75 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zilver
Min. buigradius
10 mm
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
6.43 g