Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PEN-16X2,5-SW 543245

  • ERIKS:11649807
  • Fabrikant:4052568050795
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,17/ meterexcl. btw

€ 2,63incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PEN
Materiaal slang
Polyethyleen
Inwendige diameter
10.8 mm
Wanddikte
2.5 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
57.5 mm
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
102.9 g