€ 2,40/ meterexcl. btw
€ 2,90incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PEN |
Materiaal slang | Polyethyleen |
Inwendige diameter | 10.8 mm |
Wanddikte | 2.5 mm |
Uitwendige diameter | 16 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 60 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Rood |
Min. buigradius | 57.5 mm |
Hardheid | D 52 +/-3 |
Gewicht per meter | 102.9 g |