Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PEN-16X2,5-BL-100 551449

  • ERIKS:12264082
  • Fabrikant:4052568052355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,99/ meterexcl. btw

€ 2,41incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PEN
Materiaal slang
Polyethyleen
Inwendige diameter
10.8 mm
Wanddikte
2.5 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
57.5 mm
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
102.9 g