€ 2,13/ meterexcl. btw
€ 2,58incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PEN |
Materiaal slang | Polyethyleen |
Inwendige diameter | 9.5 mm |
Wanddikte | 2 mm |
Uitwendige diameter | 14 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 60 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Naturel |
Min. buigradius | 45 mm |
Hardheid | D 52 +/-3 |
Gewicht per meter | 77.3 g |