Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PEN-12X1,75-SI-200 551454

  • ERIKS:12264087
  • Fabrikant:4052568052393
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,07/ meterexcl. btw

€ 1,29incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PEN
Materiaal slang
Polyethyleen
Inwendige diameter
8.4 mm
Wanddikte
1.75 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 60 °C
Rollengte
200 m
Kleur
Zilver
Min. buigradius
33 mm
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
54.23 g