€ 1,34/ meterexcl. btw
€ 1,62incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PEN |
Materiaal slang | Polyethyleen |
Inwendige diameter | 8.4 mm |
Wanddikte | 1.75 mm |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 60 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Groen |
Min. buigradius | 33 mm |
Hardheid | D 52 +/-3 |
Gewicht per meter | 54.23 g |