Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PEN-12X1,75-BL 551460

  • ERIKS:11650840
  • Fabrikant:4052568052454
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,34/ meterexcl. btw

€ 1,62incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PEN
Materiaal slang
Polyethyleen
Inwendige diameter
8.4 mm
Wanddikte
1.75 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
33 mm
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
54.23 g