Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PEN-10X1,5-RT 551477

  • ERIKS:11650857
  • Fabrikant:4052568052621
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,95/ meterexcl. btw

€ 1,15incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PEN
Materiaal slang
Polyethyleen
Inwendige diameter
7 mm
Wanddikte
1.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Rood
Min. buigradius
23.5 mm
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
37.66 g