Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PEN-10X1,5-NT 543249

  • ERIKS:11649811
  • Fabrikant:4052568050832
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,89/ meterexcl. btw

€ 1,08incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PEN
Materiaal slang
Polyethyleen
Inwendige diameter
7 mm
Wanddikte
1.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Naturel
Min. buigradius
23.5 mm
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
37.66 g