€ 0,95/ meterexcl. btw
€ 1,15incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PEN |
Materiaal slang | Polyethyleen |
Inwendige diameter | 7 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 60 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Blauw |
Min. buigradius | 23.5 mm |
Hardheid | D 52 +/-3 |
Gewicht per meter | 37.66 g |