Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PEN-10X1,5-BL-300 551447

  • ERIKS:11656900
  • Fabrikant:4052568052331
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,76/ meterexcl. btw

€ 0,92incl. btw

Verkocht per: 300Min. order: 300

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PEN
Materiaal slang
Polyethyleen
Inwendige diameter
7 mm
Wanddikte
1.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 60 °C
Rollengte
300 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
23.5 mm
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
37.66 g