Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PAN-V0-8X1-GE 525483

  • ERIKS:11644804
  • Fabrikant:4052568046378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,30/ meterexcl. btw

€ 10,04incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAN-V0
Materiaal slang
PVC-P/PA12-P
Inwendige diameter
6 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
12 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 90 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Geel
Min. buigradius
24 mm
Hardheid
A 57 +/-3 / D 57 +/-3
Gewicht per meter
65 g