Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PAN-V0-6X1-RT 525474

  • ERIKS:11644795
  • Fabrikant:4052568046286
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,02/ meterexcl. btw

€ 8,49incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAN-V0
Materiaal slang
PVC-P/PA12-P
Inwendige diameter
4 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
12 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 90 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Rood
Min. buigradius
13 mm
Hardheid
A 57 +/-3 / D 57 +/-3
Gewicht per meter
49 g