Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PAN-V0-12X1,5-RT 525477

  • ERIKS:11644798
  • Fabrikant:4052568046316
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,60/ meterexcl. btw

€ 16,46incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAN-V0
Materiaal slang
PVC-P/PA12-P
Inwendige diameter
9 mm
Wanddikte
1.5 mm
Uitwendige diameter
14 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
12 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 90 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Rood
Min. buigradius
43 mm
Hardheid
A 57 +/-3 / D 57 +/-3
Gewicht per meter
133 g