€ 13,60/ meterexcl. btw
€ 16,46incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PAN-V0 |
Materiaal slang | PVC-P/PA12-P |
Inwendige diameter | 9 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Uitwendige diameter | 14 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 12 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 90 °C |
Rollengte | 20 m |
Kleur | Blauw |
Min. buigradius | 43 mm |
Hardheid | A 57 +/-3 / D 57 +/-3 |
Gewicht per meter | 133 g |