Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PAN-V0-10X1,25-SW 160552

  • ERIKS:11639083
  • Fabrikant:4052568035969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,38/ meterexcl. btw

€ 12,56incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAN-V0
Materiaal slang
PVC-P/PA12-P
Inwendige diameter
7.5 mm
Wanddikte
1.25 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
12 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 90 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
34 mm
Hardheid
A 57 +/-3 / D 57 +/-3
Gewicht per meter
88 g