€ 4,69/ meterexcl. btw
€ 5,67incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PAN-R |
Materiaal slang | TPE-A |
Inwendige diameter | 5 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 35 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Zilver |
Min. buigradius | 20 mm |
Hardheid | D 62 +/-3 |
Gewicht per meter | 31.6 g |