Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PAN-R-6X1,1-SI 541675

  • ERIKS:11649494
  • Fabrikant:4052568050597
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,23/ meterexcl. btw

€ 3,91incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAN-R
Materiaal slang
TPE-A
Inwendige diameter
3.8 mm
Wanddikte
1.1 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
35 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zilver
Min. buigradius
16 mm
Hardheid
D 62 +/-3
Gewicht per meter
17.4 g