Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PAN-R-22X2-SW 8036207

  • ERIKS:14010324
  • Fabrikant:4052568285258
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,42/ meterexcl. btw

€ 23,50incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAN
Materiaal slang
TPE-A
Inwendige diameter
18 mm
Wanddikte
2 mm
Uitwendige diameter
22 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
14 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Kleur
Zwart
Min. buigradius
14 mm
Hardheid
D 62 +/-3
Gewicht per meter
1310 g