€ 9,90/ meterexcl. btw
€ 11,98incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PAN-R |
Materiaal slang | TPE-A |
Inwendige diameter | 7.6 mm |
Wanddikte | 2.2 mm |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 35 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Zilver |
Min. buigradius | 30 mm |
Hardheid | D 62 +/-3 |
Gewicht per meter | 69.8 g |