Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PAN-MF-8X1-SW 570359

  • ERIKS:12750985
  • Fabrikant:4052568058227
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,59/ meterexcl. btw

€ 3,13incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAN
Materiaal slang
Polyamide 12
Inwendige diameter
6 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
19 bar
Temperatuurbereik
van -60 tot 100 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
35 mm
DIN-norm
DIN 73378-PA12-PHL
Hardheid
D 65 +/-3
Gewicht per meter
22 g